Motion
26041
Brosse de roue - 3/4 po Diam, 37000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552997
N° MFR26041
Prix2.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3/4 po Diam, 37000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552997
N° MFR26041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur totale
    1.6000 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po
  • Longueur de la garniture
    3/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Cheveux
  • Type de soie
    Droit
  • Matériau de remplissage
    Cheveux
  • Numéro CUP du fabricant
    012382260415
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382260415

Aperçu

Description du fabricant
ROUE MINIATURE 26041 3/4 PO
  • Remplissage naturel des cheveux pour un nettoyage sans égratignures des petites pièces ou pour le polissage et le polissage de caractéristiques comme les fentes et les rainures à l’aide de composés abrasifs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté