Motion
26072
Brosse à coupelle - matériau en laiton, sertie, 0.6250 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI01553002
N° MFR26072
Prix6.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - matériau en laiton, sertie, 0.6250 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI01553002
N° MFR26072
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
Prix6.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.003 po
  • Longueur de la soie
    0.2500 po
  • Diamètre de la brosse
    0.6250 po
  • Longueur de la brosse
    0.2500 po
  • Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre (fil)
    0.0030 po
  • Diamètre du filament
    0.0030 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0030 po
  • Diamètre de remplissage
    0.003 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    1.9500 po
  • Tige Diamètre  
    0.1250 po
  • Longueur de la tige
    1.5000 po
  • Taille de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po | 3.17 mm
  • Longueur de la garniture
    1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    0.1250 po, 3.17 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Fil ondulé
  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Forme de pinceau
    Gobelet
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Type de connecteur
    1/8 à Shank
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Quantité de colis du fabricant
    144
  • Numéro de stock du fabricant
    26072
  • Numéro CUP du fabricant
    012382260729
  • Matériel
    Laiton
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de montage
    Tige non filetée
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Brosse à godet
  • CUP_NON
    012382260729
  • Type de fil
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE MINIATURE DE 26072 5/8 PO
  • Remplissage de fil à sertir fin pour un nettoyage léger ou un ébavurage dans les espaces confinés
  • Convient à une utilisation avec un outil à arbre flexible et une meuleuse à crayon haute vitesse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté