Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.005 po
- Longueur de la soie0.2500 po
- Diamètre de la brosse0.6250 po
- Longueur de la brosse0.2500 po
- Diamètre0.6250 po
- Diamètre (fil)0.0050 po
- Diamètre du filament0.0050 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0050 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale0.5000 po
- Tige Diamètre0.1250 po
- Longueur de la tige1.5000 po
- Taille de la tige0.1250 po
- Diamètre de la tige0.1250 po | 3.17 mm
- Longueur de la garniture1/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté0.1250 po, 3.17 mm
Détails
- Matériau abrasifFil ondulé
- Type d’arbreTige non filetée
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Forme de pinceauGobelet
- Type de brosseGobelet
- Type de connecteurTige non filetée
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageAcier
- Quantité de colis du fabricant144
- Numéro de stock du fabricant26074
- Numéro CUP du fabricant012382260743
- MatérielAcier
- Rpm max.37000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de montage1/8 à Shank
- Nombre de pièces1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- TypeGobelet miniature
- CUP_NON012382260743
- Type de filAcier
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE MINIATURE DE 26074 5/8 PO
- Remplissage de fil à sertir fin pour un nettoyage léger ou un ébavurage dans les espaces confinés
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité