Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0.1875 po
- Diamètre0.1875 po
- Diamètre de remplissage0.1875 po
- Diamètre extérieur0.1875 po
- Longueur totale0.1500 po
- Diamètre de la tige0.1250 po
- Longueur de la tige1.2500 po
- Taille de la tige0.1250 po
- Diamètre de la tige0.1250 po | 3.17 mm
- Longueur de la garniture1/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté0.1250 po, 3.17 mm
Détails
- Matériau abrasifCheval
- Type d’arbreTige non filetée
- Matériau de la soieCheveux
- Type de soieDroit
- Couleur du pinceauNoir
- Forme de pinceauFin
- Type de brosseFin
- CouleurNoir
- Type de connecteurTige non filetée
- Matériau de remplissageCheveux
- Quantité de colis du fabricant144
- Numéro de stock du fabricant26115
- Numéro CUP du fabricant012382261153
- MatérielCheveux
- Rpm max.37000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de montage1/8 à Shank
- Nombre de pièces1
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382261153
Aperçu
- Remplissage naturel des cheveux pour un nettoyage sans égratignures des petites pièces ou pour le polissage et le polissage de caractéristiques comme les fentes et les rainures à l’aide de composés abrasifs