Motion
50516
Disque à lamelles recouvert Tiger - arbre sans filetage : 7/8 po, type 29, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 120, 13000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI01553503
N° MFR50516
Price$11.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert Tiger - arbre sans filetage : 7/8 po, type 29, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 120, 13000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI01553503
N° MFR50516
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
Votre prix11.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disc Diameter  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.28 lb

Details

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382505165
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382505165

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50516 4-1/2 PO ABR. DISQUE À RABAT
  • Conçu pour les utilisateurs industriels sérieux qui apprécient à la fois un taux de coupe élevé et une longue durée de vie
  • Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords, enlèvement des pièces
  • Paquet standard de dix

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif