Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.90 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain24
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382505417
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382505417
Aperçu
- Agressivité maximale et longue durée de vie
- Action de meulage en douceur
- Endos en aluminium pour moins de flexibilité et plus de contrôle