Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.25 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13000 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382506650