Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8600 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382508333