Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382508432
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382508432
Aperçu
- Un disque plus épais avec des rabats plus grands qui se conforment aux surfaces courbes et irrégulières, ce qui donne une finition uniforme
- La conception du lambeau permet une durée de vie 30-40 % plus longue que les disques à lamelles standard
- L’endos phénolique plus épais offre plus de stabilité pour la configuration en tissu plus épais
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
- Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte