Motion
50844
Disque à lamelles enduit Big Cat - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 7 po Diamètre du disque, 60 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553652
N° MFR50844
Prix27.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit Big Cat - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 7 po Diamètre du disque, 60 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553652
N° MFR50844
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
Prix27.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382508449
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382508449

Aperçu

Description du fabricant
50844 DISQUE DE TIGRE DISQUE À LAMELLES ABR GROS CHAT
  • Un disque plus épais avec des rabats plus grands qui se conforment aux surfaces courbes et irrégulières, ce qui donne une finition uniforme
  • La conception du lambeau permet une durée de vie 30-40  % plus longue que les disques à lamelles standard
  • L’endos phénolique plus épais offre plus de stabilité pour la configuration en tissu plus épais
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
  • Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon