Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
Détails
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurBleu
- Couleur du disqueBleu
- GradeTrès fin
- Numéro de grain240-360
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382515218
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON012382515218
Aperçu
- Construction ouverte, renforcement de canevas et système de résine supérieur
- Ces caractéristiques minimisent la charge, l’accumulation de chaleur, l’effilochage des bords du disque, la perte de grain et prolongent la durée de vie du disque, offrant une performance supérieure
- Disques à boucles et à crochets