Motion
51531
Disque de conditionnement de surface non tissé de 2 po, style bouton en plastique, AO - Moyen
N° D’ARTICLE MI01553711
N° MFR51531
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de conditionnement de surface non tissé de 2 po, style bouton en plastique, AO - Moyen
N° D’ARTICLE MI01553711
N° MFR51531

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Marron
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    100-150
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515317
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    012382515317

Aperçu

Description du fabricant
SURF FLEXFINISH DE 51531 2 PO. COND. DISQUE
  • Coussinets d’appoint en plastique avec boutons
  • Compatible avec les tampons d’appoint Roloc™ 3M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon