Motion
60509
Tampon d’appui de disque - 3.0000 po de diamètre de tampon, 0.2500 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI01554111
N° MFR60509
Prix26.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui de disque - 3.0000 po de diamètre de tampon, 0.2500 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI01554111
N° MFR60509
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
Prix26.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Diamètre du tampon
    3.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    012382605094
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    012382605094

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE DISQUE DE MÉLANGE 60509 3 PO
  • Spécialement formulé pour une performance de meulage supérieure sur l’aluminium
  • Les coupes AL-tra améliorent le meulage sur l’aluminium 400 - 800 %
  • Ces disques révolutionnaires résistent à la charge, assurent des taux de coupe plus élevés, prolongent la durée de vie du disque et obtiennent une finition supérieure
  • Les disques coupés AL-tra remplacent les disques en fibre de résine conventionnels 5 à 1 ou plus
  • Serviettes de rechange pour disques de mélange;Compatibles avec les serviettes de rechange Norton Speed-Lok®

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon