Motion
83150
Brosse à roue Nylox - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554378
N° MFR83150
Prix177.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue Nylox - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554378
N° MFR83150
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
Prix177.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382831509
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382831509

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83150 8 PO
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté