Motion
83450
Roue Nylox à filament serti de 10 po, 0,040/80SC po Remplissage, trou d’arbre de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01554387
N° MFR83450
Prix183.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue Nylox à filament serti de 10 po, 0,040/80SC po Remplissage, trou d’arbre de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01554387
N° MFR83450
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
Prix183.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre
    254 mm
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    9.9000 po
  • Longueur de la garniture
    2-5/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382834500
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382834500

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83450 10 PO
  • Construction de moyeu en composite pour des performances élevées dans les applications de précision
  • Épaisseur de 13/16 po à travers l’arbre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon