Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Type de taille de fin 15/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille End 25/8 JIC 37°
- Diamètre total5/8 po
- Longueur totale1.9 po
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant évasé JIC 37° femelle 5/8 po x 5/8 po JIC 37° femelle
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- PlacageZinc trivalent
- Série6565
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure