Motion
CF1246
Règle, longueur de lame : 12 po, largeur de lame : 1/2 po, graduation : 1/100 po, 1/32 po, 1/50 po, 1/64 po, flexible
N° D’ARTICLE MI01556826
N° MFRCF1246
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Règle, longueur de lame : 12 po, largeur de lame : 1/2 po, graduation : 1/100 po, 1/32 po, 1/50 po, 1/64 po, flexible
N° D’ARTICLE MI01556826
N° MFRCF1246
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/100 po, 1/32 po, 1/50 po, 1/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome, acier inoxydable
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    16R
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CF1246 RÈGLE 12 PO