Motion
12980
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25, tête ronde, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01557519
N° MFR12980
Prix127.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25, tête ronde, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01557519
N° MFR12980
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
Prix127.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Longueur  
    10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25

Détails

  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    255
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
ASSORTIMENT DE VIS D’ASSEMBLAGE MÉTRIQUES 12980