Motion
13975
Raccord de graissage standard - M10x1, M6x1, M8x1 Taille de filetage de raccord, type de filetage de raccord métrique, 95 par paquet
N° D’ARTICLE MI01557609
N° MFR13975
Prix160.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage standard - M10x1, M6x1, M8x1 Taille de filetage de raccord, type de filetage de raccord métrique, 95 par paquet
N° D’ARTICLE MI01557609
N° MFR13975

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    M10x1, M6x1, M8x1
  • Taille du filetage
    M10x1, M6x1, M8x1
  • Poids
    1.4196 lb

Détails

  • Type de filetage de raccord
    Métrique
  • Comprend
    (5) 10 mm x 1 mm droit
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    95
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE GRAISSAGE MÉTRIQUE 13975