Motion
16155/16A1X
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557797
N° MFR16155/16A1X
Prix26.65 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557797
N° MFR16155/16A1X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.65 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 po
  • Épaisseur des cales
    0.0015 po
  • Largeur de cale
    6 po
  • Taille
    6 x 100 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    80000 psi
  • Épaisseur
    0.0015 po, 0.038 mm
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Grade
    1008-1010
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.00015 po
  • Tolérance de largeur
    +/-0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
16155 16A1X 0015X6X100 BORDURE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté