Spécifications
Dimensions
- Contenu(10) 0.005 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.005 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.005 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.005 x 5/8 x 1 in, (10) 0.005 x 7/8 x 1-3/8 in, (10) 0.01 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.01 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.01 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.01 x 5/8 x 1 in, (10) 0.01 x 7/8 x 1-3/8 in, (10) 0.015 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.015 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.015 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.015 x 5/8 x 1 in, (10) 0.015 x 7/8 x 1-3/8 in
- Diamètre intérieur0.375 po, 0.500 po, 0.625 po, 0.750 po et 0.875 po
- Diamètre extérieur0.625 po, 0.750 po, 1 po, 1.125 po et 1.375 po
- Épaisseur0.005 à 0.015 po
Détails
- ApplicationPour une sélection rapide et facile
- GradeNon évalué
- MatérielAcier
- Nombre de pièces150
- Matériau de caleAcier
- Type de caleAssortiment de cales Arbor