Motion
26133
N° D’ARTICLE MI01558920
N° MFR26133
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01558920
N° MFR26133
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.252 po
  • Diamètre extérieur
    0.366 po
  • Taille de la vis
    1/4 po
  • Épaisseur
    0.032 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    1000
  • CUP_NON
    69815826133

Aperçu

Description du fabricant
26133 1/4 X 032 CALE COURTE - 1000/P