Motion
30103
Barre plate en acier - 3/4 po de large, 1/8 po d’épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI01559354
N° MFR30103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre plate en acier - 3/4 po de large, 1/8 po d’épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI01559354
N° MFR30103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Finition
    Pas de fini
  • Normes de l’industrie respectées
    ASTM-A-681, SAE J-437
  • Tolérance de longueur
    ±0.001 po
  • Matériel
    Acier
  • Répond aux normes de l’industrie par
    ASTM, SAE
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.001 po
  • Tolérance de largeur
    +0.005/-0.000 po

Aperçu

Description du fabricant
GRILLE 30103 1/8X3/4X18 PLAT STK 0-1