Motion
34750
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 2-1/16 po de diamètre min., 3 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01559572
N° MFR34750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 2-1/16 po de diamètre min., 3 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01559572
N° MFR34750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    2-1/16 à 3 po
  • Hauteur
    0.023 po
  • Diamètre maximal
    3 po
  • Diamètre minimum
    2-1/16 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    69815834750

Aperçu

Description du fabricant
34750 B40HSP PINCE DE TUYAU EN VRAC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon