Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande11/16 à 1-1/2 po
- Hauteur0.023 po
- Diamètre maximal1-1/2 po
- Diamètre minimum11/16 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Nom du fabricant (attribut de description)Marque de précision
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité du colis10
- CUP_NON69815835720