Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande1-5/8 à 2-3/8 po
- Hauteur14 mm
- Diamètre maximal2-3/8 po
- Diamètre minimum1-5/8 po
- Largeur9 mm
Détails
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Nom du fabricant (attribut de description)Marque de précision
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité du colis10
- CUP_NON69815847325