Motion
47860
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1-13/16 po de diamètre min., 2-3/4 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560309
N° MFR47860
Prix43.79 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1-13/16 po de diamètre min., 2-3/4 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560309
N° MFR47860
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
Prix43.79 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-13/16 à 2-3/4 po
  • Hauteur
    0.025 po
  • Diamètre maximal
    2-3/4 po
  • Diamètre minimum
    1-13/16 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815847860

Aperçu

Description du fabricant
47860 B36HSPX 316SS CLAMP-10/P