Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande1-5/8 à 3-1/2 po
- Hauteur0.023 po
- Diamètre maximal3-1/2 po
- Diamètre minimum1-5/8 po
- Largeur9/16 po
Détails
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Nom du fabricant (attribut de description)Marque de précision
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité du colis10
- CUP_NON69815847953