Motion
53505
Keystock - Undersized, 1/2 in Thickness, 3/4 in Width, 12 in Length, Stainless Steel Material, Plain Finish
N° D’ARTICLE MI01560426
N° MFR53505
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keystock - Undersized, 1/2 in Thickness, 3/4 in Width, 12 in Length, Stainless Steel Material, Plain Finish
N° D’ARTICLE MI01560426
N° MFR53505
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Sous-dimensionné

Aperçu

Description du fabricant
53505 1/2X3/4X12 STNLS REC KYSTK