Motion
56507
Keystock - Undersized, 1/2 in Thickness, 1/2 in Width, 12 in Length, Steel Material, Plain Finish
N° D’ARTICLE MI01560536
N° MFR56507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keystock - Undersized, 1/2 in Thickness, 1/2 in Width, 12 in Length, Steel Material, Plain Finish
N° D’ARTICLE MI01560536
N° MFR56507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Sous-dimensionné

Aperçu

Description du fabricant
56507 1/2 PI2 X 12 MOULIN -4/B