Motion
6010TB.P63
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI01567750
N° MFR6010TB.P63
Prix854.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI01567750
N° MFR6010TB.P63
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
Prix854.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6010-TB-P6-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulements à billes radial/à gorge profonde avec alésage de 50 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 80 mm et largeur de 16 mm pour une utilisation radiale standard et à rainures profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010TB.P63
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801068499

Aperçu

Description du fabricant
6010-TB-P6-C3