Motion
103-135
Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’agitation : friction, carbure
N° D’ARTICLE MI01574095
N° MFR103-135
Prix280.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’agitation : friction, carbure
N° D’ARTICLE MI01574095
N° MFR103-135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix280.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po
  • Profondeur de la gorge
    25 mm

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Émail cuit, Hammertone
  • Comprend
    Barre standard
  • Mesure maximale
    1 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type d’embûche
    Friction
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
103-135 0-1 PO, 0,0001 EN MÉCANIQUE