Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche6.35 mm
Détails
- Précision±0.0002 po
- Type d’enclumeEnclume en V
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendDéfinition de la norme
- Angle maximum inclus60 °
- Mesure maximale0.6 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Angle minimum inclus0 °
- Mesure minimale0.05 po
- Nombre de cannelures mesurées3
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeEnclume en V