Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne7.38 po
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.38 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Résistance à la traction120000 lb
- Pas transversal1.408 po
- Poids12.36 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-347005-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre5
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647462582