Motion
401-326-2

REXNORD INC
401-326-2

10027428 / CI882-15T_3/4IN_RSB_A
N° D’ARTICLE MI01580070
N° MFR401-326-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
401-326-2

10027428 / CI882-15T_3/4IN_RSB_A
N° D’ARTICLE MI01580070
N° MFR401-326-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.63 po
  • Alésage maximal
    2-3/4 po
  • Pas Diamètre  
    7.215 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI882
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Nombre de Dents  
    15
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte

Aperçu

Description du fabricant
401-326-2 882-15T 3/4BORE SPKT
  • Pignon non fendu en fonte série 882 avec 15Teeth et un alésage rond RSB 3/4in (alésage brut)