Motion
011275
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 3-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01585034
N° MFR011275
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-16 po, longueur : 3-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01585034
N° MFR011275

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur  
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
SHCS 011275 3/8-16 X 3-1/2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon