Motion
015149
Vis d'assemblage à tête creuse, acier avec pièce en nylon, filetage : 1/4-20 po, longueur : 3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01585767
N° MFR015149
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier avec pièce en nylon, filetage : 1/4-20 po, longueur : 3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01585767
N° MFR015149
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier avec pièce en nylon
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574, IFI 124
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
015149 1/4-20 X 3/4 SHCS AVEC PIÈCE ÉCUSSON