Motion
532254
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M16x2, longueur : 50mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01585999
N° MFR532254
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M16x2, longueur : 50mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01585999
N° MFR532254
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    16 mm
  • Longueur  
    50 mm
  • Taille du filetage
    M16x2

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    DIN 912/ISO 898-1
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
532254 M16 X 50 2.00 SHCS