Motion
534082
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M6x1, longueur : 25mm, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01586616
N° MFR534082
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M6x1, longueur : 25mm, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01586616
N° MFR534082
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    6 mm
  • Longueur  
    25 mm
  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    DIN 7991
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
534082 M6 X 25 1.00 FHCS