Motion
581728
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/4-16 po, longueur : 2-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01588092
N° MFR581728
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/4-16 po, longueur : 2-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01588092
N° MFR581728
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
SHCS 581728 3/4-16 X 2-1/2