Motion
241325
Goupille d’alignement surdimensionnée, diamètre : 1/2 po, matériau : acier, longueur : 1 po
N° D’ARTICLE MI01590653
N° MFR241325
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille d’alignement surdimensionnée, diamètre : 1/2 po, matériau : acier, longueur : 1 po
N° D’ARTICLE MI01590653
N° MFR241325

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de NIP
    Surdimensionné

Aperçu

Description du fabricant
241325 1/2 X 1 DOUILLE