Motion
315010
Contre-écrou hexagonal - Filetage M10x1.5 , classe 10, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI01593240
N° MFR315010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal - Filetage M10x1.5 , classe 10, matériau en acier, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI01593240
N° MFR315010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Classe 10
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    DIN 934-1987 CLASSE 10
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
315010 M10 ÉCROU HEXAGONAL GR.8 ZINC