Motion
815037
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier, finition plaquée zinc, classe 8.8, diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI01593565
N° MFR815037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier, finition plaquée zinc, classe 8.8, diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI01593565
N° MFR815037
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    8 mm
  • Longueur
    25 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Classe 8.8
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    DIN 933, Acier au carbone moyen
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
815037 M8 X 25 1.25 HHCS GR.8 ZINC