Motion
815136
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier, finition plaquée zinc, classe 8.8, diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01593634
N° MFR815136
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier, finition plaquée zinc, classe 8.8, diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01593634
N° MFR815136
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    12 mm
  • Longueur
    65 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Classe 8.8
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    DIN 931, Acier au carbone moyen
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
815136 M12 X 65 1.75 HHCS GR.8 ZINC