Motion
450166/455166

BRIGHTON BEST
450166/455166

Cap Screw or Hex Bolt - Right Hand Thread Direction, Coarse, Hex Head Style, Steel Material, Zinc Plated Finish, Grade 8, 3/8 in Diameter
N° D’ARTICLE MI01595700
N° MFR450166/455166
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRIGHTON BEST
450166/455166

Cap Screw or Hex Bolt - Right Hand Thread Direction, Coarse, Hex Head Style, Steel Material, Zinc Plated Finish, Grade 8, 3/8 in Diameter
N° D’ARTICLE MI01595700
N° MFR450166/455166
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 8
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    ANSI B18.2.1 1996, SAE J429
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
450166 3/8-16 X 5 HHCS GRADE 8 ZINC