Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.9800 po
- Code de taille de raccordL070
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.36 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.3600 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple114 po
- CUP_NON685144597243