Motion
BA1812ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01599156
N° MFRBA1812ZOH
Prix16.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01599156
N° MFRBA1812ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    15000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BA1812ZOH a un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1812ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    26900 N

Aperçu

Description du fabricant
BA 1812Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer