Motion
3/8 N RL
Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 0.3750 po de diamètre, 166.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - N
N° D’ARTICLE MI01601189
N° MFR3/8 N RL
Prix250.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 0.3750 po de diamètre, 166.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - N
N° D’ARTICLE MI01601189
N° MFR3/8 N RL
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
Prix250.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.3748 / 0.3750 po
  • Nominal Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur totale
    166.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1566
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - N
  • CUP_NON
    662486373605

Aperçu

Description du fabricant
3/8 CLASSE N X 166 PO (ALÉATOIRE)