Motion
381 20/1 B WR

HUB CITY INC
381 20/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 20/1 B - réduction simple, 20:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01601357
N° MFR381 20/1 B WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
381 20/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 20/1 B - réduction simple, 20:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01601357
N° MFR381 20/1 B WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    381
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4372 po-lb
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    85.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=B
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78550
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798592992
  • Puissance d’entrée maximale
    7.440 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798592992

Aperçu

Description du fabricant
381-B-20:1 RÉDUCTEURS
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage