Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.25 po
- Longueur totale2.75 po
- Taille du port3/8 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette6 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Options de bolAvec garde
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Débit d’air maximal75 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Cote de microns40 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT